Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelhohlschrauben mit beweglichem KU-Druckstück (GN 421.12-M6-25-15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-421.12-M6-25-15
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     421.12-M6-25-15
EAN/GTIN:
     4045525696846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf m6
rändelknopf

Rändelhohlschrauben GN 421.11 haben einen Kugelzapfen, dessen Ø kleiner als der Kern-Ø des Gewindes ist.

Das bewegliche Druckstück lässt sich leicht aufklipsen und auch wieder demontieren.

Die Druckstücke werden unmontiert geliefert.

Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 6
Länge l1:
25
Druckstück-Durchmesser d2:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.009 kg
Weitere Suchbegriffe: mit Verliersicherung GN 111.7, Rändelgriff, Rändelgriffe, Rändelgriffschraube, Rändelknöpfe, Rändelschraube, Rändelschrauben
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
421-M4-10-NI
ab € 0,68*
Ähnlich
Otto Ganter
421.11-M6-25
ab € 0,91*
Ähnlich
Otto Ganter
421.10-M5-10-MS
ab € 1,24*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.