Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-365-132-B-DRT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     365-132-B-DRT
EAN/GTIN:
     4045525520165
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff ganter
Die Abdeckkappen der Bügelgriffe GN 365 werden bei Form A montiert, bei Form B lose beigelegt geliefert.
Weitere Informationen:
Länge l1:
132
Form:
B - Montage von der Bedienungsseite
Farbe der Abdeckkappe:
DRT - rot, RAL 3000, matt
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d1:
M 8
d2:
8.5
b:
23
h1:
52.5
h2:
13
l2:
173
l3:
113
s:
9
t1:
12
t2:
8.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.044 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
565.4-20-160-A-SW
ab € 6,67*
Ähnlich
Otto Ganter
728-120-A-SW
ab € 4,28*
Ähnlich
Otto Ganter
565.3-20-120-A-SW
ab € 4,18*
Ähnlich
Otto Ganter
528-PA-94-6,5-SW
ab € 1,65*
Ähnlich
Otto Ganter
528.1-PA-94-M6-SW
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.