Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummipuffer, Stahl (GN 351-100-40-M16-ES-40)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-351-100-40-M16-ES-40
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     351-100-40-M16-ES-40
EAN/GTIN:
     4045525599529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer

Gummipuffer GN 351 eignen sich zur elastischen Lagerung von Aggregaten wie Motoren, Kompressoren und Pumpen.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
100
Höhe h (Form ES):
40
Gewinde d2:
M 16
Härte:
40 - weich
Form:
ES - mit Innengewinde / Schraube
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.695 kg
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, Dämpfungsfuß, Maschinenfuß, Nivellierfuß, Stellfuß, maschinenfuß m16, gummidämpfer, maschinenfuß ganter, Anschlagpuffer, Gummipuffer mit Gewindebolzen, Puffer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
454-16-8-4,3-40
€ 1,11*
Ähnlich
Otto Ganter
806-11-A
€ 0,63*
Ähnlich
Otto Ganter
352-8-8-M3-E-40
€ 0,55*
Ähnlich
Otto Ganter
353-10-10-M5-E-40
€ 0,87*
Ähnlich
Otto Ganter
438.5-19-3-4-A-70
€ 1,42*
Ähnlich
Otto Ganter
438-19-3-4-A-70
€ 1,32*
Ähnlich
Otto Ganter
439.5-19-M6-30-70
€ 4,14*
Ähnlich
Otto Ganter
439-19-M6-30-70
€ 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.