Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleich-Elemente, hohe Ausführung, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-350-58-17,5-A-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     350-58-17,5-A-ST
EAN/GTIN:
     4045525457379
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Ausgleich-Element
Nivellierelement
Ausgleich-Elemente GN 350 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt. Sie bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe. Normalerweise ist die Schraube durch die statische Belastung beim Anziehen der Befestigungsschraube dauerhaft gesichert. Ist dies nicht ausreichend oder wird keine Befestigungsschraube eingesetzt, wird Form AK (mit Kontermutter) empfohlen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Außendurchmesser d1:
58
Bohrungsdurchmesser d2:
17.5
Form:
A - ohne Kontermutter
d3:
M 40 x 1,5
h1 Form A:
54
Form AK:
63 | 23
h2:
86
h3 Verstellweg Form A:
32
für Schraube:
M 16
Statische Belastbarkeit F in kN F1:
210
F2:
136
Artikel-Nr. Hakenschlüssel:
1810-A58-62
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.791 kg
Weitere Suchbegriffe: ganter nivellierelement, gegenmutter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.5-25-6,6-27-ST
ab € 33,35*
Ähnlich
Otto Ganter
350.2-25-6,6-35-ST
ab € 28,67*
Ähnlich
Otto Ganter
350.1-25-6,6-A-ST
ab € 16,16*
Ähnlich
Otto Ganter
1810-A16-20
ab € 5,53*
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-ST
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.