Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkfüße, Stahl, mit Verstellspindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-343.2-25-M6-40-OS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     343.2-25-M6-40-OS
EAN/GTIN:
     4045525113909
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
gelenkfuß ganter
gelenkfuß m6
gelenkfuß
Die statische Belastbarkeit der Gelenkfüße GN 343.2 ergibt sich aus der zulässigen Belastbarkeit der Gelenkkugel / Verstellspindel (Festigkeitsklasse 5.8). Dabei gehen die in der Tabelle angegebenen Werte von einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß aus. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Schraube und müssen entsprechend berücksichtigt werden. Gelenkfüße der Form KSE / KRE verfügen über leitfähige Kunststoffkappen, die eine elektrostatische Aufladung verhindern. Die ESD-Konformität wurde nach DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3 geprüft und bestätigt. Die Gelenkfüße GN 343.2 sind nicht demontierbar.
Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
25
Gewinde d2:
M 6
Gewindelänge l1:
40
Form:
OS - ohne Kunststoffkappe
Werkstoff:
ST - Stahl
l2:
19
l3:
20.5
l4:
4
l5:
5.5
sw:
12
Statische Belast- barkeit in kN (siehe Hinweis) Form OS, KS, KSE:
7.5
Form KR, KRE:
1
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.046 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
342.2-32-M10-50-SV
ab € 6,61*
Ähnlich
Otto Ganter
343.6-25-M6-40-OS
ab € 6,82*
Ähnlich
Otto Ganter
343.4-25-M6-40-A
ab € 1,97*
Ähnlich
Otto Ganter
6311.4-50-M10-37-N
ab € 7,80*
Ähnlich
Otto Ganter
343.1-25-M6-OS
ab € 2,59*
Ähnlich
Otto Ganter
40-40-M8-40-A0-S
ab € 2,14*
Ähnlich
Otto Ganter
42-50-M8-40-A0-S
ab € 2,54*
Ähnlich
Otto Ganter
30-50-M8-40-A1-S
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.