Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkfüße, Stahl, mit Verstellspindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-343.2-25-M10-50-KR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     343.2-25-M10-50-KR
EAN/GTIN:
     4045525113718
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
gelenkfuß m10
gelenkfuß ganter
gelenkfuß
Die statische Belastbarkeit der Gelenkfüße GN 343.2 ergibt sich aus der zulässigen Belastbarkeit der Gelenkkugel / Verstellspindel (Festigkeitsklasse 5.8). Dabei gehen die in der Tabelle angegebenen Werte von einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß aus. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Schraube und müssen entsprechend berücksichtigt werden. Gelenkfüße der Form KSE / KRE verfügen über leitfähige Kunststoffkappen, die eine elektrostatische Aufladung verhindern. Die ESD-Konformität wurde nach DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3 geprüft und bestätigt. Die Gelenkfüße GN 343.2 sind nicht demontierbar.
Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
25
Gewinde d2:
M 10
Gewindelänge l1:
50
Form:
KR - mit Kunststoffkappe, rutschfest
Werkstoff:
ST - Stahl
l2:
19
l3:
20.5
l4:
4
l5:
5.5
sw:
12
Statische Belast- barkeit in kN (siehe Hinweis) Form OS, KS, KSE:
23
Form KR, KRE:
1
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.067 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
342.2-32-M10-50-SV
ab € 6,64*
Ähnlich
Otto Ganter
343.6-25-M6-40-OS
ab € 6,81*
Ähnlich
Otto Ganter
343.4-25-M6-40-A
ab € 1,97*
Ähnlich
Otto Ganter
6311.4-50-M10-37-N
ab € 7,85*
Ähnlich
Otto Ganter
343.1-25-M6-OS
ab € 2,60*
Ähnlich
Otto Ganter
40-40-M8-40-A0-S
ab € 2,15*
Ähnlich
Otto Ganter
42-50-M8-40-A0-S
ab € 2,53*
Ähnlich
Otto Ganter
30-50-M8-40-A1-S
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.