Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder, schwarz, kunststoffbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-323-100-K12-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     323-100-K12-A
EAN/GTIN:
     4045525184244
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
ganter scheibenhandrad gn321-100-k1...
handrad kunststoff
Scheibenhandräder GN 323 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
100
Bohrungsdurchmesser d2:
12
Bohrungskennzeichnung:
K - mit Nabennut
Form:
A - ohne Griff
Werkstoff:
AL - Aluminium
d3:
28
b:
14
l1:
17
l2 ≈:
30
l3 ≈:
58.5
r:
42.5
{Sp:s} Zylindergriff GN 798:
18
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.214 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad ganter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798-AL-16-M6
ab € 6,16*
Ähnlich
Otto Ganter
923-50-B6-A-SW
ab € 13,87*
Ähnlich
Otto Ganter
321-80-B10-A
ab € 9,27*
Ähnlich
Otto Ganter
524-100-B10-A
ab € 9,45*
Ähnlich
Otto Ganter
521-80-B8-R
ab € 7,91*
Ähnlich
Otto Ganter
323.4-125-K12-A-ZI
ab € 60,38*
Ähnlich
Otto Ganter
323.5-125-K12-A-ZI
ab € 73,50*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.