Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder, blank, Radkranz poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-321-160-K16-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     321-160-K16-A
EAN/GTIN:
     4045525177420
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad ganter
handrad
Scheibenhandräder GN 321 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
160
Bohrungsdurchmesser d2:
16
Bohrungskennzeichnung:
K - mit Nabennut
Form:
A - ohne Griff
Werkstoff:
AL - Aluminium
d3:
36
b:
18
l1:
20
l2 ≈:
39
l3 ≈:
76.5
r:
71
{Sp:s} Zylindergriff GN 798:
24
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.456 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad d160
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798-AL-16-M6
ab € 6,15*
Ähnlich
Otto Ganter
3670-80-B10
ab € 9,93*
Ähnlich
Otto Ganter
923-50-B6-A-SW
ab € 13,82*
Ähnlich
Otto Ganter
524-100-B10-A
ab € 9,45*
Ähnlich
Otto Ganter
521-80-B8-R
ab € 7,92*
Ähnlich
Otto Ganter
323-80-B10-A
ab € 8,55*
Ähnlich
Otto Ganter
321.4-125-K12-A-ZI
ab € 60,49*
Ähnlich
Otto Ganter
321.5-125-K12-A-ZI
ab € 76,88*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.