Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder, blank, Radkranz poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-321-100-B12-R
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     321-100-B12-R
EAN/GTIN:
     4045525483552
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
ganter scheibenhandrad gn321-100-k1...
handrad ganter
Scheibenhandräder GN 321 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
100
Bohrungsdurchmesser d2:
12
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
R - mit drehbarem Griff
Werkstoff:
AL - Aluminium
d3:
28
b:
14
l1:
17
l2 ≈:
30
l3 ≈:
58.5
r:
42.5
{Sp:s} Zylindergriff GN 798:
18
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.220 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798-AL-16-M6
ab € 6,13*
Ähnlich
Otto Ganter
3670-80-B10
ab € 10,02*
Ähnlich
Otto Ganter
923-50-B6-A-SW
ab € 13,92*
Ähnlich
Otto Ganter
524-100-B10-A
ab € 9,44*
Ähnlich
Otto Ganter
521-80-B8-R
ab € 7,90*
Ähnlich
Otto Ganter
323-80-B10-A
ab € 8,55*
Ähnlich
Otto Ganter
321.4-125-K12-A-ZI
ab € 60,05*
Ähnlich
Otto Ganter
321.5-125-K12-A-ZI
ab € 76,43*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.