Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbare Kugelknöpfe (GN 319.2-40-M10-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-319.2-40-M10-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     319.2-40-M10-B
EAN/GTIN:
     4045525867550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbarer Kugelknopf
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße

Drehbare Kugelknöpfe GN 319.2 werden vorzugsweise eingesetzt, wenn der "Zugriff" in Achsrichtung erfolgt, z. B. bei vertikalem Anbau von Handrädern.

Weitere Informationen:
Kugeldurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 10
Form:
B - mit Innengewinde
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.100 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelknopf ohne Norm, Dämpfungsfuß, Maschinenfuß, Nivellierfuß, Stellfuß, maschinenfuß m10, teller für gelenkfüße, maschinenfuß ganter, Drehbare Griffe, Drehbarer Griff, Drehbarer Knopf
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,42*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319.5-25-M6-A
€ 7,50*
Ähnlich
Otto Ganter
597.1-45-47-M10
€ 8,79*
Ähnlich
Otto Ganter
596-45-M10
€ 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.