Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Edelstahl, für Stellringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-311-30-M4-12-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     311-30-M4-12-SW
EAN/GTIN:
     4045525419162
Suchbegriffe:
Stellring
ganter stellring
stellring
Verstellbare Klemmhebel GN 311 ersetzen bei Stellringen der Normfamilien GN 706... und GN 707... die Innensechskantschrauben DIN 912. Dadurch lassen sich die Stellringe ohne Werkzeug schnell und einfach verstellen. In den Maßtabellen der Stellringe ist der passende Klemmhebel für die jeweilige Stellringgröße d1 angegeben. Geschlitzte Stellringe GN 706.2 inklusive Klemmhebel sind unter GN 706.4 erhältlich.
Weitere Informationen:
l1:
30
d1:
M 4
h2:
12
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d0:
30
d2:
7.2
d3:
13
l2:
12
h1:
32
h3:
30
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.028 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
706.2-16-B4-NI
ab € 4,95*
Ähnlich
Otto Ganter
706.4-32-B14-NI
ab € 12,06*
Ähnlich
Otto Ganter
706.2-16-B4-ST
ab € 3,31*
Ähnlich
Otto Ganter
706.4-32-B14-ST
ab € 8,71*
Ähnlich
Otto Ganter
707.2-16-B4-ST
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.