Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, Edelstahl, mit Gummiauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-31-60-M16-123-C3-W
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     31-60-M16-123-C3-W
EAN/GTIN:
     4045525015944
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hygienefuß
Hygienemaschinenfuß
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Stellfüße GN 31 mit aufvulkanisiertem Gummi (Formen B3, B4, C3 und C4) und der Schraubenausführung W weisen aufgrund ihrer Konstruktionsweise weniger Toträume auf und sind leichter zu reinigen. Stellfüße GN 31 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
60
Gewinde d2:
M 16
Länge l3 (W):
123
Form (Fußteller):
C3 - poliert, Gummi aufvulkanisiert, schwarz
Spindelvariante:
W - mit Verstellhülse, abgedecktes Gewinde und Schlüsselfläche unten
Werkstoff:
ST - Stahl
d1:
60
d2:
M 16
d3:
24
h1:
16
h2:
4
l4:
45
l5:
45
l6:
29
s:
3
sw5:
12
sw6:
20
Ausführung T / TK und U / UK Form B1 / B3 / C3:
28
Ausführung V / VK und W Form B1 / B3 / C3:
27
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.348 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
344.5-60-M8-43-A
ab € 4,88*
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
ab € 2,98*
Ähnlich
Otto Ganter
21-80-M8-34-D0-X
ab € 23,02*
Ähnlich
Otto Ganter
43-50-M8-40-D0-S
ab € 3,40*
Ähnlich
Otto Ganter
33-50-M8-40-B1-S
ab € 6,40*
Ähnlich
Otto Ganter
30-50-M8-40-A1-S
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.