Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentstützen, Aluminium, für konfigurierbare runde Lineareinheiten (GN 295.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-295.2-60-ELS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     295.2-60-ELS
EAN/GTIN:
     4045525781238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentstütze
drehmomentstütze

Drehmomentstützen GN 295.2 werden für den Anbau eines Stellungsanzeigers oder einer Klemmplatte an konfigurierbaren Lineareinheiten benötigt.

Die Drehmomentstützen sind aus schwarz eloxiertem Aluminium hergestellt und werden kraftschlüssig an der Verstelleinheit geklemmt. Sie sichern durch die radial einseitig offene Nut den Stellungsanzeiger bzw. die Klemmplatte gegen Verdrehen.

Weitere Informationen:
d1 Ø Lineareinheit:
60
Oberfläche:
ELS - eloxiert, schwarz
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.041 kg
Weitere Suchbegriffe: Lineareinheit, Lineareinheiten, Verfahrschlitten, Verstelleinheit, Verstelleinheiten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
9234-18-50-A-SW
€ 26,30*
Ähnlich
Otto Ganter
9734-30-A
€ 17,19*
Ähnlich
Otto Ganter
9034-30-1-OR
€ 151,31*
Ähnlich
Otto Ganter
9534-18-3-R-ST-AN-OR
€ 56,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.