Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilringe, Stahl, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-264-60
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     264-60
EAN/GTIN:
     4045525114944
Suchbegriffe:
Skalenring
skalenring ganter
Auch diese Teilringe GN 264 können mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer Skalierung ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden. Preise für Skalierungen auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
60
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
55
d3:
50
d4:
63
l1:
16
l2:
25.7
Skalensatz besteht aus 1 Teilring GN 264, 2 Bundbuchsen:
GN 268-50-K...
3 Blattfedern:
374-0,6-10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.177 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
374-0,3-10
ab € 0,25*
Ähnlich
Otto Ganter
268-24-K12
ab € 5,28*
Ähnlich
Otto Ganter
164-30-B12
ab € 6,55*
Ähnlich
Otto Ganter
264-30-MCR
ab € 10,22*
Ähnlich
Otto Ganter
736.1-52-B10-A
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.