Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blattfedern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-374-0,3-10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     374-0,3-10
EAN/GTIN:
     4045525229358
Die Blattfedern GN 374 stellen ein ideales, praktisch verschleißfreies Verbindungsglied zwischen Teilring GN 264 und Spindel bzw. Bundbuchsen GN 268 dar; sie gewährleisten beim Verstellen der Spindel die sichere Mitnahme des Teilrings, ohne die Einstellmöglichkeit des Ringes bei stehender Welle zu beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Dicke s:
0.3
Breite b:
10
l:
21
Werkstoff:
ST - Stahl
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.001 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
268-24-K12
ab € 5,28*
Ähnlich
Otto Ganter
264-30-MCR
ab € 10,22*
Ähnlich
Otto Ganter
264-30
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.