Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilringe, mattverchromt, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-264-30-MCRS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     264-30-MCRS
EAN/GTIN:
     4045525114906
Suchbegriffe:
Skalenring
skalenring ganter
Neben der Standard-Skala (Kennzeichnung MCRS) können Teilringe GN 264 mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. Es empfiehlt sich, hierfür die mattverchromte Ausführung (MCR) zu verwenden, weil damit ein guter Farbkontrast erzielt wird. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer Skalierung ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden. Preise für andere Skalierungen auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
30
Form:
MCRS - mattverchromt, Skala 0...90, 100 Teilstriche, entspr. Skalier-Schema d~1~/100 A RA 0-10 20...90/10
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
27
d3:
24
d4:
33
l1:
16
l2:
23.7
Skalensatz besteht aus 1 Teilring GN 264, 2 Bundbuchsen:
GN 268-24-K...
3 Blattfedern:
374-0,3-10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.049 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
374-0,3-10
ab € 0,25*
Ähnlich
Otto Ganter
268-24-K12
ab € 5,27*
Ähnlich
Otto Ganter
164-30-B12-MCR
ab € 10,85*
Ähnlich
Otto Ganter
736.1-52-Z10-A-S
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.