| |
|
| Artikel-Nr.: C1515-2408-28-530-GG Herst.-Nr.: 2408-28-530-GG EAN/GTIN: 4045525958159 |
| |
|
| | |
| Teleskop-Linearkugellager GN 2408 bestehen aus zwei miteinander verbundenen Linearkugellager und werden z. B. für Handhabungs- und Automatisierungsanwendungen oder im Vorrichtungsbau für das Verfahren in gerader Richtung eingesetzt, wenn große Hübe bei geringer Bauhöhe der Schiene gefordert sind. Die H-Form der Schienen verleiht der Anordnung eine hohe Stabilität. Läuferleisten und Laufschienen sind gleich lang. Beide Läuferleisten lassen sich soweit ausziehen, dass ein Hub von mehr als der Schienen-Grundlänge l1 erreicht wird. Werden die Anschlagschrauben aus den Laufschienen entfernt, wird ein beidseitiger Hub der Läuferleisten möglich. Die Position der Laufschiene ist dabei nur in beiden Endlagen bestimmt. Je nach Anforderung kann zwischen drei Formen bei den Befestigungsbohrungen gewählt werden. Die Begrenzung des max. Hubs sollte durch externe Elemente gewährleistet werden, die Anschläge der Schiene dienen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Ausziehen der Läuferleisten. Weitere Informationen: | | Höhe h1: | 28 | Länge der Schiene l1: | 530 | Form: | GG - Läuferleiste mit Gewinde, beidseitig | Werkstoff: | VS - Vergütungsstahl | Länge l11: | 210 - 232 | l12: | 370 - 380 | l13: | 450 - 464 | l14: | 530 - 548 | b1: | 24.6 | b2: | 25.8 | d1: | M 5 | d2: | 5.5 | s: | 4 | t: | 7 | RoHS: | Ja | Gewicht: | 2.330 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |