Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-2404-43-370
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2404-43-370
EAN/GTIN:
     4045525957923
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearkugellager GN 2404 mit teilweise außenliegendem Verfahrweg werden z. B. zur Lagerung von Schubladen und Schiebetüren oder im Vorrichtungsbau für das Verfahren in linearer Richtung eingesetzt. Laufschiene und Läuferleiste sind gleich lang. Der Verfahrweg der Läuferleiste liegt dabei einseitig, und mit entfernter Anschlagschraube beidseitig etwas mehr als zur Hälfte außerhalb der Schiene. Somit wird ein Hub erreicht, der die halbe bzw. die komplette Schienenlänge leicht übersteigt. Die Begrenzung des max. Verfahrwegs sollte durch externe Elemente gewährleistet werden, die Anschläge der Schiene dienen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Ausziehen der Läuferleiste.
Weitere Informationen:
Höhe h1:
43
Länge der Schiene l1:
370
Werkstoff:
VS - Vergütungsstahl
Länge l11:
370 - 208
l12:
450 - 243
l13:
530 - 278
l14:
610 - 313
l15:
690 - 363
l16:
770 - 398
b1:
21
b2:
22
d1:
M 8
d2:
8.5
s:
4.5
t:
13.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.920 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2402-28-60-130
ab € 50,10*
Ähnlich
Otto Ganter
2406-28-290-E
ab € 227,25*
Ähnlich
Otto Ganter
2408-28-210-GG
ab € 129,88*
Ähnlich
Otto Ganter
2410-28-210
ab € 116,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.