| |
|
| Artikel-Nr.: C1515-2404-35-290 Herst.-Nr.: 2404-35-290 EAN/GTIN: 4045525957862 |
| |
|
| | |
| Linearkugellager GN 2404 mit teilweise außenliegendem Verfahrweg werden z. B. zur Lagerung von Schubladen und Schiebetüren oder im Vorrichtungsbau für das Verfahren in linearer Richtung eingesetzt. Laufschiene und Läuferleiste sind gleich lang. Der Verfahrweg der Läuferleiste liegt dabei einseitig, und mit entfernter Anschlagschraube beidseitig etwas mehr als zur Hälfte außerhalb der Schiene. Somit wird ein Hub erreicht, der die halbe bzw. die komplette Schienenlänge leicht übersteigt. Die Begrenzung des max. Verfahrwegs sollte durch externe Elemente gewährleistet werden, die Anschläge der Schiene dienen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Ausziehen der Läuferleiste. Weitere Informationen: | | Höhe h1: | 35 | Länge der Schiene l1: | 290 | Werkstoff: | VS - Vergütungsstahl | Länge l11: | 290 - 159 | l12: | 370 - 203 | l13: | 450 - 247 | l14: | 530 - 279 | l15: | 610 - 323 | l16: | 690 - 367 | b1: | 16.5 | b2: | 17 | d1: | M 6 | d2: | 6.5 | s: | 3.5 | t: | 10 | RoHS: | Ja | Gewicht: | 0.900 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |