Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Spannhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-212-25-M10-E-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     212-25-M10-E-NI
EAN/GTIN:
     4045525088023
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m10
klemmhebel m10
Edelstahl-Spannhebel GN 212 werden sowohl als Spannelement als auch für Schaltvorgänge eingesetzt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Durchmesser d1:
25
Anschlussgewinde d2:
M 10
Form:
E - Hebel schräg mit Gewinde
d4:
10
d5:
25
h1:
42
h2 ≈:
76
l1 ≈:
100.5
l2 ≈:
95
t1 min.:
18
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.186 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
623.5-32-B6-DSG
ab € 7,92*
Ähnlich
Otto Ganter
212-22-B10-C
ab € 6,73*
Ähnlich
Otto Ganter
212.5-21-M6-E
ab € 14,08*
Ähnlich
Otto Ganter
212.3-21-M6-E
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.