Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Spannhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-212-22-M8-E-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     212-22-M8-E-NI
EAN/GTIN:
     4045525087934
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m8
klemmhebel m8
Edelstahl-Spannhebel GN 212 werden sowohl als Spannelement als auch für Schaltvorgänge eingesetzt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Durchmesser d1:
22
Anschlussgewinde d2:
M 8
Form:
E - Hebel schräg mit Gewinde
d4:
8
d5:
20
h1:
37
h2 ≈:
67
l1 ≈:
89.5
l2 ≈:
85
t1 min.:
18
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.121 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
623.5-32-B6-DSG
ab € 7,90*
Ähnlich
Otto Ganter
212-22-B10-C
ab € 6,73*
Ähnlich
Otto Ganter
212.5-21-M6-E
ab € 14,15*
Ähnlich
Otto Ganter
212.3-21-M6-E
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.