Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhülsen, Edelstahl, Hygienic Design (GN 20.1-M12-56-H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-20.1-M12-56-H
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     20.1-M12-56-H
EAN/GTIN:
     4045525710054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Abdeckhülsen GN 20.1 sind mit den Richtlinien der EHEDG, dem 3-A Sanitary Standard 88-01 und den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und daher hervorragend für den Einsatz in Hygienebereichen geeignet.

Mit ihnen werden vorstehende Außengewinde abgedeckt und gleichzeitig Kontermuttern ersetzt. Die gedichteten Anschraubflächen ermöglichen eine totraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtert die Reinigung.

Weitere Informationen:
d1:
M 12
Länge l:
56
Werkstoff (Dichtring):
H - H-NBR
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.159 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß ganter, maschinenfuß, FDA, Gelenkfuß, Gerätefüße, HD, Hygienic Design, Maschinenfüße, Nivellierfüße
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7600-10-6-2-HNBR-85
€ 1,34*
Ähnlich
Otto Ganter
19-60-M12-175-A
€ 61,20*
Ähnlich
Otto Ganter
20-80-M12-175-B
€ 83,65*
Ähnlich
Otto Ganter
20-60-M12-175-A
€ 70,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.