Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, Edelstahl 1.4301 (A2), FDA-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-17-60-M12-100-C3-SK
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     17-60-M12-100-C3-SK
EAN/GTIN:
     4045525850880
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Stellfüße GN 17 sind für den Einsatz in aggressiven Umgebungen geeignet. Die Ablaufschräge und die hohe Oberflächengüte des Fußtellers erleichtern die Reinigung und wirkt möglichen Ablagerungen entgegen. Die FDA-konforme und aufvulkanisierte Gummiauflage dichtet den Teller zur Aufstellfläche ab und macht den Einsatz der Füße z. B. im Lebensmittelbereich oder in der pharmazeutischen Industrie möglich. Die Gelenkfüße werden montiert geliefert und sind nicht demontierbar.
Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
60
Gewinde d2:
M 12
Länge l1 (S/SK):
100
Form (Fußteller):
C3 - poliert, Gummi aufvulkanisiert, schwarz
Spindelvariante:
SK - mit Mutter, Außensechskant unten
Werkstoff:
NI - Edelstahl
h1:
31
s:
2
sw1:
17
w in °:
32
Belastbarkeit:
14
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.192 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 11 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 27 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
ab € 2,99*
Ähnlich
Otto Ganter
18-60-M8-40-C3-S
ab € 10,65*
Ähnlich
Otto Ganter
19-60-M12-175-A
ab € 46,65*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
ab € 5,88*
Ähnlich
Otto Ganter
33-50-M8-40-B1-S
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.