Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere mit Exzenterstift, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-160-28-64-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     160-28-64-D
EAN/GTIN:
     4045525463301
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Bei Scharnieren GN 160 sind die Stifte, welche die Drehachse bilden, zueinander um 0,5 mm versetzt und damit exzentrisch. Dadurch kann bei der Montage die Lage der Türe in Bezug auf den Rahmen verändert, bzw. ausgerichtet werden.
Weitere Informationen:
Breite l1:
28
Länge l2:
64
Form:
D - 2x Gewindesacklöcher (am Exzenterstift) / 2x Gewindestifte
Werkstoff:
PA - Kunststoff
a:
2
b:
14.5
d1:
M 5
d2:
8
l3:
6
l4:
12
m:
19
t:
7.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.027 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
160.1-35-64
ab € 2,90*
Ähnlich
Otto Ganter
128.2-60-AL
ab € 2,78*
Ähnlich
Otto Ganter
128-40-ST
ab € 1,13*
Ähnlich
Otto Ganter
337-ZD-40-40-A-1-SW
ab € 4,37*
Ähnlich
Otto Ganter
337.1-40-40-4-A-1-SW
ab € 2,52*
Ähnlich
Otto Ganter
161.1-15-63-SW
ab € 4,92*
Ähnlich
Otto Ganter
161.2-32-63-R-SW
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.