Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere zum Anschweißen, Aluminium (GN 128.2-60-AL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-128.2-60-AL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     128.2-60-AL
EAN/GTIN:
     4045525857971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweissband
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier

Scharniere GN 128.2 werden aus gezogenem, schweißbarem Aluminiumprofil hergestellt.

Der Scharnierstift ist in der unteren Scharnierhälfte fest fixiert.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Länge l:
60
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.017 kg
Weitere Suchbegriffe: Scharnier (Maschinenbau), Anschweissrolle, Profilrollen, anschweißband, aushängbar, anschweisen, anschweißen, anschweissen, aushängbare Scharniere, aushängbares Scharnier, Bandrolle, Bandrollen, schweisbar, schweißbar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,06*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
128.2-60-NI
€ 11,87*
Ähnlich
Otto Ganter
160.1-35-64
€ 4,08*
Ähnlich
Otto Ganter
160-28-64-A
€ 4,64*
Ähnlich
Otto Ganter
128-40-ST
€ 1,80*
Ähnlich
Otto Ganter
337-ZD-40-40-A-1-SW
€ 6,73*
Ähnlich
Otto Ganter
337.1-40-40-4-A-1-SW
€ 3,66*
Ähnlich
Otto Ganter
161.1-15-63-SW
€ 7,21*
Ähnlich
Otto Ganter
161.2-32-63-R-SW
€ 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.