Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschienen mit Teilauszug, Belastbarkeit bis 280 N (GN 1400-300-A-1-ZB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-1400-300-A-1-ZB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1400-300-A-1-ZB
EAN/GTIN:
     4045525411296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung

Teleskopschienen GN 1400 werden vertikal und paarweise verbaut. Der Hub erreicht ≈ 75 % der Nennlänge l1 (Teilauszug). Bei der Form A ohne Stoppgummi sind die Endanschläge aus Stahl, wodurch ein unbeabsichtigtes Ausziehen bzw. Trennen der Schiene verhindert wird. Treten in Auszugsrichtung größere statische oder dynamische Belastungen auf, sollten diese durch externe Anschlagelemente aufgenommen werden.

Die Teleskopschienen werden im Paar geliefert. Der Einbau kann aufgrund der Mechanik beliebig links- oder rechtsseitig am Auszug erfolgen.Die Erreichbarkeit aller Montagebohrungen ist ohne zusätzliche Hilfsbohrungen sichergestellt. Weitere produktionsbedingte Bohrungen können vorhanden sein, es sind jedoch nur die Montagebohrungen abgebildet.

Weitere Informationen:
Länge l1:
300
Form:
A - ohne Stoppgummi
Kennziffer:
1 - Befestigung über Durchgangsbohrungen
Oberfläche:
ZB - verzinkt, blau passiviert
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.380 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
1450-300-F-1-NI
ab € 34,20*
Ähnlich
Otto Ganter
1408-250-F-1-ZB
ab € 11,84*
Ähnlich
Otto Ganter
1410-250-F-1-ZB
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.