Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Stahlprofil, zum Anschweißen (GN 1366-ST-120-60-S-BL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-1366-ST-120-60-S-BL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1366-ST-120-60-S-BL
EAN/GTIN:
     4045525759374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Maschinenbau-Scharnier

Scharniere GN 1366 werden aus gewalztem oder gezogenem Stahlprofil hergestellt und zeichnen sich durch ihre hohe Robustheit aus.

Die Formen A und S werden durch Schweißen oder kundenseitig eingebrachte Bohrungen befestigt. Die Form S verfügt zusätzlich über einen Schmiernippel ähnlich DIN 71412-A, welcher bei Bedarf ein einfaches und schnelles Nachschmieren ohne Demontage der Scharniere ermöglicht.

Auf Basis der Standardabmessungen lassen sich ab verhältnismäßig geringen Stückzahlen anwendungsspezifische Sonderlösungen realisieren.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahlprofil
Breite l1:
120
Länge l2 (Form S):
60
Form:
S - ohne Bohrungen, mit Schmiernippel
Oberfläche:
BL - blank
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.318 kg
Weitere Suchbegriffe: Maschinenbauscharnier, Maschinenscharnier, Scharnier (Maschinenbau), Schmiernippel, Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, din 71412 a, anschweisen, anschweißen, anschweissen, Scharnier, Scharniere, schweisbar, schweißbar, schweissbar, zum Anschweißen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
136-NI-30-30-A
€ 2,40*
Ähnlich
Otto Ganter
136-ST-30-30-B
€ 1,79*
Ähnlich
Otto Ganter
1362-NI-60-30-A-BL
€ 3,72*
Ähnlich
Otto Ganter
128.2-60-NI
€ 11,95*
Ähnlich
Otto Ganter
128-40-ST
€ 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.