Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Scharniere, zum Anschweißen (GN 128.2-60-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-128.2-60-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     128.2-60-NI
EAN/GTIN:
     4045525799837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweissband
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier

Scharniere GN 128.2 werden aus gezogenem, schweißbarem Edelstahl-Profil hergestellt.

Der Scharnierstift ist in der unteren Scharnierhälfte fest fixiert.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Länge l:
60
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.037 kg
Weitere Suchbegriffe: Scharnier (Maschinenbau), Anschweissrolle, Profilrollen, anschweißband, aushängbar, A4, anschweisen, anschweißen, anschweissen, aushängbare Scharniere, aushängbares Scharnier, Bandrolle, Bandrollen, Nirosta Scharniere
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
337-NI-40-40-A-1-GS
€ 12,55*
Ähnlich
Otto Ganter
128.2-60-AL
€ 4,04*
Ähnlich
Otto Ganter
128-40-ST
€ 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.