Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Scharniere, zum Anschweißen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-128.2-150-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     128.2-150-NI
EAN/GTIN:
     4045525857957
Suchbegriffe:
Anschweissband
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharniere GN 128.2 werden aus gezogenem, schweißbarem Edelstahl-Profil hergestellt. Der Scharnierstift ist in der unteren Scharnierhälfte fest fixiert.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Länge l:
150
d1:
20
d2 Stift:
13
s1:
25.5
s2:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.394 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
337-NI-40-40-A-1-GS
ab € 8,07*
Ähnlich
Otto Ganter
128.2-60-AL
ab € 2,79*
Ähnlich
Otto Ganter
128-40-ST
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.