Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere zum Anschweißen, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-128-150-STL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     128-150-STL
EAN/GTIN:
     4045525858176
Suchbegriffe:
Anschweissband
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Scharniere GN 128 werden aus gezogenem, schweißbarem Profilstahl hergestellt. Die Formen ST, STS und MS haben einen in der unteren Scharnierhälfte fest fixierten Scharnierstift. Die Ausführung STL mit losem Stahlstift erleichtert die Montage wenn mehrere Scharniere parallel angebracht werden oder die Türe sehr schwer ist. Bei der Form STS ist in der oberen Scharnierhälfte zusätzlich ein Schmiernippel nach DIN 71412-A angebracht, der das Nachschmieren der Scharniere ohne Demontage ermöglicht.
Weitere Informationen:
Länge l:
150
Form:
STL - mit losem Stahlstift
Werkstoff:
ST - Stahl
Form STL Form STS:
150
d1:
20
d2 Stift:
13
s1:
25.5
s2:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.350 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
337-NI-40-40-A-1-GS
ab € 8,03*
Ähnlich
Otto Ganter
128.2-60-NI
ab € 7,85*
Ähnlich
Otto Ganter
128.2-60-AL
ab € 2,79*
Ähnlich
Otto Ganter
337-ZD-40-40-A-1-SW
ab € 4,38*
Ähnlich
Otto Ganter
161.1-15-63-SW
ab € 4,93*
Ähnlich
Otto Ganter
161.2-32-63-R-SW
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.