Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zustellkurbeln, Zink-Druckguss (GN 112.1-70-S8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-112.1-70-S8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     112.1-70-S8
EAN/GTIN:
     4045525020221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zustellkurbel

Zustellkurbeln GN 112.1 ermöglichen ein präzises Zustellen.

Sie werden durch einen Querstift mit der Welle verbunden. Zur einfacheren Montage sind beidseitig Zentrierbohrungen vorhanden.

Weitere Informationen:
Kurbellänge l1:
70
Bohrung d:
S 8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.125 kg
Weitere Suchbegriffe: Handkurbel, Handkurbeln, Kurbel, Kurbeln
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
598-KT-14-M6
ab € 2,43*
Ähnlich
Otto Ganter
510-65-B8
ab € 19,50*
Ähnlich
Otto Ganter
10-100-B7-F
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.