Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkurbeln, Stahl (GN 10-100-B7-F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-10-100-B7-F
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     10-100-B7-F
EAN/GTIN:
     4045525002722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
Kugelkurbel
ganter handkurbeln

Die Kugelkurbeln GN 10 ermöglichen ein präzises Zustellen.

Alternativen in modernem Design sind Handkurbeln GN 510 und Zustellkurbeln GN 112.1.

Weitere Informationen:
Größe Nr:
100
Bohrung d1:
B 7
Form:
F - mit festem Griff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.060 kg
Weitere Suchbegriffe: kugelkurbel, Handkurbeln, Kurbel, Kurbeln
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
98-AL-16-D
€ 9,83*
Ähnlich
Otto Ganter
510-65-B8
€ 26,36*
Ähnlich
Otto Ganter
112.1-70-S8
€ 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.