Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link UB4A Netzwerkkarte Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link UB4A Netzwerkkarte Bluetooth
TP-Link UB4A Netzwerkkarte Bluetooth
TP-Link UB4A Netzwerkkarte Bluetooth
TP-Link UB4A Netzwerkkarte Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C1363-UB4A
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     UB4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
USB:
Ja
Komponente für:
PC
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Zertifizierung:
FCC, CE
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Bluetooth
USB-Version:
2.0
Breite:
14.8 mm
Tiefe:
6.8 mm
Höhe:
18.9 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Maximaler Arbeitsabstand:
10 m
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.0
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.