Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AV1300 1300 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AV1300 1300 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
TP-Link AV1300 1300 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
TP-Link AV1300 1300 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
TP-Link AV1300 1300 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-WPA8635P KIT
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WPA8635P KIT
EAN/GTIN:
     6935364006389
Suchbegriffe:
Funksteckdose
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10.8 W
Stromverbrauch (Standby):
5 W
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Maximale Datenübertragungsrate:
1300 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Netzstandard:
IEEE 1901, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Eingebaute Steckdose:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
300,867 Mbit/s
PowerLine-Standard:
HomePlug AV2
Modulation:
OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit AES, WEP, WPA, WPA2, WPA3
Maximaler Arbeitsabstand:
300 m
Entschlüsselungstaste:
Ja
Plug:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Produktfarbe:
Weiß
Antennentyp:
Intern
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung, WLAN
Zertifizierung:
CE
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 93,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.