Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AV600-300Mbit/s-WLAN-Powerline-Extender KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AV600-300Mbit/s-WLAN-Powerline-Extender KIT
TP-Link AV600-300Mbit/s-WLAN-Powerline-Extender KIT
TP-Link AV600-300Mbit/s-WLAN-Powerline-Extender KIT
TP-Link AV600-300Mbit/s-WLAN-Powerline-Extender KIT
TP-Link AV600-300Mbit/s-WLAN-Powerline-Extender KIT
TP-Link AV600-300Mbit/s-WLAN-Powerline-Extender KIT
TP-Link AV600-300Mbit/s-WLAN-Powerline-Extender KIT
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-WPA4221 KIT
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WPA4221 KIT
EAN/GTIN:
     6935364084103
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Mit oder ohne Kabel? Wieso nicht beides! Die perfekte Netzwerk-Lösung

Wi-Fi-Clone und Auto-Sync
Das TL-WPA4221KIT überträgt nicht nur Daten über Ihre bestehenden Stromleitungen, sondern erweitert darüber hinaus Ihr WLAN. Der Clou: die Wi-Fi Clone-Funktion. Per Tastendruck kopiert der WLAN-Extender automatisch SSID und Passwort Ihres WLANs, sodass Sie den Adapter an jeder gewünschten Stelle in Ihrem Zuhause oder Büro platzieren können, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen.

WLAN- und kabelgebundene Netzwerk-Erweiterung für Ihr ganzes Haus
Ihre WLAN-Erweiterung wird nicht von der Abdeckung des Routers eingeschränkt. Dank fortschrittlicher HomePlug AV600 Technologie nutzt der TP-Link TL-WPA4221 KIT Ihre vorhandenen Stromleitungen um ein High-Speed-Netzwerk bis zu 300 Meter aufzubauen. Damit können Sie einfach durch Einstecken des Adapters in die Steckdose ein neues Netzwerk erstellen - und das ohne lästiges Kabelverlegen oder Bohren

Plug and Play!
Die Inbetriebnahme der Powerline-Adapter ist sehr einfach:

Schritt1 :Verbinden Sie den ersten Powerline-Adapter TL-PA4010 mit Ihrem Router.
Schritt2 :Stecken Sie einen weiteren Powerline-Adapter TL-WPA4220 in dem Raum ein, in dem Sie einen Netzwerkanschluss benötigen.

Einfaches Management per Smartphone
Über Ihr iOS- oder Android-Gerät und mit der neuen tpPLC-App, konfigurieren Sie Ihre WLAN-Einstellungen, legen Zeitpläne für den Internetzugang fest und können sogar die LED-Anzeige des Gerätes steuern.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85171800
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
5.2 W
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Maximale Datenübertragungsrate:
600 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Netzstandard:
IEEE 1901, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Stecker:
Typ E
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
PowerLine-Standard:
HomePlug AV2
Modulation:
OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit AES, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Maximaler Arbeitsabstand:
300 m
Entschlüsselungstaste:
Ja
Frequenzbereich:
2400 - 2483.5 MHz
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Plug:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Produktfarbe:
Weiß
Antennentyp:
Intern
LED-Anzeigen:
LAN, PLC, Leistung, WLAN
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
MacOS
Weitere Suchbegriffe: dlan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 63,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.