Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-WPA4220KIT AV500 Wireless N 300Mbps Powerline Extender Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK TL-WPA4220KIT AV500 Wireless N 300Mbps Powerline Extender Kit Bild 1
TP-LINK TL-WPA4220KIT AV500 Wireless N 300Mbps Powerline Extender Kit Bild 1
TP-LINK TL-WPA4220KIT AV500 Wireless N 300Mbps Powerline Extender Kit Bild 2
TP-LINK TL-WPA4220KIT AV500 Wireless N 300Mbps Powerline Extender Kit Bild 3
TP-LINK TL-WPA4220KIT AV500 Wireless N 300Mbps Powerline Extender Kit
TP-LINK TL-WPA4220KIT Testsieger CHIP Heimnetz & NAS Spezial (September 2014)
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-WPA4220KIT
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WPA4220KIT
EAN/GTIN:
     6935364032258
Datenblatt
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline

TP-LINK TL-WPA4220KIT AV500-300Mbps-WLAN-Powerline-Extender KIT

Produktfunktionalitäten:
Mit TP-LINKs WLAN-Powerline-Extender-KIT TL-WPA4220KIT erweitern Sie Ihre bestehende Ihre Internetverbindung in bisher nicht abgedeckte Bereiche. Das Starterkit enthält die Powerline-Adapter TL-WPA4220 und TL-PA4010, die den Powerline-Standard AV500 mit bis zu 500Mbps Geschwindigkeit über die Stromleitung unterstützen. Das WLAN funkt bei beiden Adaptern mit 300Mbps nach WLAN-N-Standard.

Der TL-WPA4220 verfügt zudem über eine WiFi-Clone-Taste: Per Tastendruck kopiert das Gerät automatisch SSID und Passwort Ihres WLANs, sodass Sie den Powerline-Adapter an jeder gewünschten Stelle in Ihrem Zuhause oder Büro platzieren können, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen.

Nahtlos benutzbares WLAN-Netzwerk auf Tastendruck
Mittels der WiFi-Clone-Taste können Sie die Funktion "Super Range Extension" starten, sodass sich der TL-WPA4220 automatisch auf SSID und Passwort Ihres WLANs einstellt. Nach dieser Konfiguration können Sie Ihren Powerlineadapter an der gewünschten Stelle in Ihrem Zuhause oder Büro platzieren und die Vorzügen eines nahtlos benutzbaren, großen WLAN-Netzwerks genießen.

Geschwindigkeiten bis 500Mbps - ideal für HD-Videostreaming
Durch den erweiterten HomePlug-AV-Standard versorgt das TL-WPA4220KIT Sie mit stabil hohen Datentransferraten von bis zu 500Mbps über Leitungslängen von bis zu 300 Metern. Das Gerät stellt damit die ideale Wahl für eine Komplettlösung zur Vernetzung aller netzfähigen Geräte in Ihrem Zuhause (z.B. Computer, Spielekonsolen, IPTV-Set-Top-Boxen, Drucker und NAS-Geräte) dar.

Erweitern Sie Ihr WLAN in alle Zimmer Ihres Zuhauses
Mit WLAN-Datenraten von bis zu 300Mbps können Sie Ihr WLAN mühelos über die bestehenden elektrischen Leitungen erweitern und an der gewünschten Stelle ausstrahlen.

Plug and Play
Das Powerlinenetz ist mit TP-LINKs Powerline-Adaptern dank Plug and Play innerhalb weniger Minuten eingerichtet. Die ?Pair?-Tasten der Adapter können zur Absicherung eines oder zur Unterscheidung mehrerer Powerlinenetze eingesetzt werden.
So einfach geht's:
1. Stecken Sie einen mit dem Internet verbundenen Adapter in eine nahe gelegene Steckdose.
2. Verbinden Sie einen oder mehrere Adapter über Kabel oder WLAN mit Computern, Internet-TVs o.ä.. Fertig!

Hinweis: Die Einrichtung einer solchen Absicherung wird empfohlen.

Weitere Informationen:
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, tp-link wlan router, wlan router, 500Mbps, WLAN, Wireless Adapter, powerline, Strom, Steckdose, Homeplug, TP-LINK, tplink, Kit, Set Starter Kit, Nano
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 48,82* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-WPA4220
ab € 35,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.