Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-WN823N WLAN 300 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TL-WN823N WLAN 300 Mbit/s
TP-Link TL-WN823N WLAN 300 Mbit/s
TP-Link TL-WN823N WLAN 300 Mbit/s
TP-Link TL-WN823N WLAN 300 Mbit/s
TP-Link TL-WN823N WLAN 300 Mbit/s
TP-Link TL-WN823N WLAN 300 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-WN823N V3
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WN823N V3
EAN/GTIN:
     845973050696
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Produktfunktionalitäten

TP-LINKs 300Mbit/s-WLAN-N-Mini-USB-Adapter TL-WN823N wurde dazu designt, Ihren Computer mit einem Drahtlosnetzwerk zu verbinden und Ihnen gleichzeitig die bestmögliche Geschwindigkeit zu liefern. Durch das schlanke Design ist der Adapter einfach und bequem überall hin mitzunehmen. Neben dem Design bietet der TL-WN823N auch den SoftAP-Modus, sichere Einrichtung durch Knopfdruck und eine einfach zu nutzende Konfigurationssoftware. All das macht das Gerät zu einer großartigen Wahl, um ein schnelles Drahtlosnetzwerk genießen zu können.

300Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit – Erweiterte WLAN-Abdeckung

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 300Mbit/s und der fortschrittlichen MIMO-Technik stellt der TL-WN823N eine schnelle und zuverlässige Drahtlosverbindung für verzögerungsfreies Onlinegaming, sowie Videostreaming bereit. Der TL-WN823N reizt sein volles Potential zwar nur in Verbindung mit anderen WLAN-Geräten aus, ist aber weiterhin vollständig zu bestehenden Drahtlosnetzwerken nach IEEE802.11b/g kompatibel.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
138 mm
Verpackungstiefe:
128 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
80 g
USB:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Status
Empfängersensitivität:
300M: -65dBm@10% PER 270M: -65dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -72dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M:-93dBm@8% PER
Zertifizierung:
CE, FCC, IC, RoHS
Schnellstartübersicht:
Ja
Datenrate:
11, 54, 300 Mbps
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
Breite:
39 mm
Tiefe:
18.3 mm
Höhe:
7.9 mm
Kompatible Betriebssysteme:
Windows XP (32/64-bit) Windows Vista (32/64-bit) Windows 7 (32/64-bit)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
300 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Einzelband (2,4GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 2.4835 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,300 Mbit/s
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,72*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,987
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,44*
€ 32,654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,345
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,357
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,88*
€ 28,417
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,86*
€ 24,823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.