Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 150Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 150Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter
TP-Link 150Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter
TP-Link 150Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter
TP-Link 150Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter
TP-Link 150Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter
TP-Link 150Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter
TP-Link 150Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter
TP-Link 150Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-WN722N
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WN722N
EAN/GTIN:
     845973050467
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
150Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter
TL-WN722N

Stabile Verbindung für Ihre Internetanwendungen
Der TP-LINK WLAN-N-USB-Adapter TL-WN722N wurde designt um Ihren Computer mit einem Drahtlosnetzwerk zu verbinden und Ihnen hiermit die bestmögliche Geschwindigkeit von bis zu 150Mbit/s zu liefern. Er ist ideal für Video-Streaming und Online-Gaming geeignet.

Externe High-Gain-Antennen für große Reichweite
Der TL-WN722N verfügt über eine externe High-Gain-Antennen zur Verstärkung der Signalübertragung und des Empfangs. Er ist in der Lage, stabile- und schnelle WLAN-Verbindung in Ihrem Zuhause zu generieren. Darüber hinaus kann die externe Antenne zielgerichtet gedreht und eingestellt werden, sodass er auch für problematische Betriebsumgebungen ideal geeignet ist.

Einfache Installation
Benutzerfreundliche Interface auf der beigelegten CD für einfache Installation

WPS-Taste
Einfache WLAN-Sicherheitsverschlüsselung durch Drücken der WPS-Taste

Systemanforderung
Unterstützt Windows, Mac OS, Linux
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
USB
Ressourcen-CD:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
39 mm
Paketgewicht:
180 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Antenne Steckertyp:
RP-SMA
Antennenrichtungsart:
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max):
4 dBi
Sendeleistung (CE):
20 dbm
Sendeleistung (FCC):
27 dbm
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Betriebsmodi:
Infrastrukturmodus
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
Breite:
93.5 mm
Tiefe:
26 mm
Höhe:
11 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 x64, Windows 10 Home, Windows 8, Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows XP Professional, Windows 10 x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows XP Professional x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
150 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Einzelband (2,4GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 2.4835 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,150 Mbit/s
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA-PSK, WPA2-PSK
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.