Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AV1000 Gigabit Powerline Starter Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AV1000 Gigabit Powerline Starter Kit
TP-Link AV1000 Gigabit Powerline Starter Kit
TP-Link AV1000 Gigabit Powerline Starter Kit
TP-Link AV1000 Gigabit Powerline Starter Kit
TP-Link AV1000 Gigabit Powerline Starter Kit
TP-Link AV1000 Gigabit Powerline Starter Kit
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-PA717 KIT
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-PA717 KIT
EAN/GTIN:
     4897098688410
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2.3 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
65 mm
Tiefe:
52 mm
Höhe:
28.5 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
136 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
410 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
Netzstandard:
IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Stecker:
Typ C
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
PowerLine-Standard:
HomePlug AV2
Modulation:
OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit AES
Maximaler Arbeitsabstand:
300 m
Entschlüsselungstaste:
Ja
Plug:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
LAN, PLC, Leistung
Zertifizierung:
CE, RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dlan
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.