Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TD-W9960 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TD-W9960 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
TP-Link TD-W9960 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1363-TD-W9960 V1
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TD-W9960 V1
EAN/GTIN:
     6935364081966
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Router
Router
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Weiß
Wandmontage:
Ja
LED-Anzeigen:
LAN, Status, WLAN
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2
Firewall:
Ja
Filterung:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
WLAN-Band:
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.):
300 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows XP Home, Windows XP Professional
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Mac-Kompatibilität:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.3u
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
VPN-Passthrough:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
Ausgangsspannung:
9 V
Ausgangsstrom:
0.6 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
RJ-11 ports Quantität:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Breite:
181.6 mm
Tiefe:
125.7 mm
Höhe:
36.2 mm
ADSL:
Ja
VDSL2:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verpackungsbreite:
285 mm
Verpackungstiefe:
232 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
490 g
Upgradefähige Firmware:
Ja
Zertifizierung:
CE, RoHS
Antennen-Design:
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max):
5 dBi
Anzahl der Antennen:
2
Ethernet-WAN:
Ja
DSL-WAN:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4, IPv6
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.