Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tapo RV30 Max Plus 3 l Staubbeutel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Tapo RV30 Max Plus 3 l Staubbeutel Schwarz
TP-Link Tapo RV30 Max Plus 3 l Staubbeutel Schwarz
TP-Link Tapo RV30 Max Plus 3 l Staubbeutel Schwarz
TP-Link Tapo RV30 Max Plus 3 l Staubbeutel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1363-TAPO RV30 MAX PLUS
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPO RV30 MAX PLUS
EAN/GTIN:
     8885020625141
Suchbegriffe:
Autoshampoo
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
330 mm
Basisstation Abmessungen (B x T x H):
228 x 164 x 330 mm
Akku-/Batteriekapazität:
2600 mAh
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Staubbehälter Typ:
Staubbeutel
Produktfarbe:
Schwarz
Form:
Rund
Saugleistung:
5300 Pascal
Staubkapazität (gesamt):
3 l
Nasswischen:
Ja
HEPA Filtrationsystem:
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation:
Ja
Geräuschpegel:
55 dB
Fassungsvermögen Wassertank:
0.3 l
Vakuum-Luftfilterung:
HEPA
HEPA-Klasse:
HEPA 11
Anzahl der Saugebenen:
5
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Navigationstyp:
Gyroskop, LiDAR
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Netzkabel enthalten:
Ja
Docking-Station enthalten:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 318,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,98*
€ 379,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,75*
€ 369,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 310,41*
€ 369,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 310,09*
€ 369,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,87*
€ 361,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 303,54*
€ 361,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,39*
€ 356,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,01*
€ 312,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.