Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link RE450 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link RE450 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
TP-Link RE450 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
TP-Link RE450 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
TP-Link RE450 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1363-RE450 V2
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE450 V2
EAN/GTIN:
     6935364092382
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
wlan repeater
Schluss mit Funklöchern!
Sie wünschen sich vollen WLAN-Empfang im ganzen Haus? Der AC1750-Dualband-WLAN-Repeater RE450 macht Schluss mit Funklöchern und verlängert das WLAN-Signal einwandfrei in bisher unerreichte oder schwer zu verkabelnde Bereiche. So sorgt er für einen stabilen Empfang für Computer, Laptops, Smartphones und Mediaplayer im ganzen Haus.

802.11ac – Die nächste WLAN-Generation
Der RE450 funkt nach dem neuen WLAN-Standard 802.11ac, der 3x schneller ist als 802.11n. Dank Dualbandübertragung mit Datenraten von bis zu 1750 Mbit/s ist er das ideale Gerät für flüssiges 4K-HD-Videostreaming, Online-Gaming und Downloads großer Dateien.

Funktion als WLAN-Adapter
Über den Gigabit-LAN-Port des RE450 können kabelgebundene Netzwerkgeräte ohne eigene WLAN-Funktion wie Blue-ray Player, Spielekonsolen und Smart TVs in das vorhandene WLAN eingebunden werden.

Einfache Inbetriebnahme und flexible Platzierung

Die Inbetriebnahme das RE450 ist kinderleicht: Um den Repeater mit dem Router zu verbinden, drücken Sie zunächst die WPS-Taste am Router gefolgt von der WPS-Taste (RE) am Repeater. Das war's! Anschließend können Sie den Repeater innerhalb der WLAN-Reichweite in jede beliebige Steckdose einstecken, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen.

Praktische Signalstärkeanzeige

Die intelligenten Signalleuchten zeigen die aktuell durch den RE450 empfangene Signalstärke an. So können Sie ganz einfach den besten Betriebsort finden.

Maximale Performance im High-Speed-Modus

Der Clou des RE450 ist sein High-Speed-Modus. Für das Repeating werden 2,4GHz und 5GHz kombiniert, sodass der RE450 über das eine Frequenzband Daten vom Router empfängt und diese über das andere Frequenzband an die Endgeräte weitergibt. So sorgt er für maximale Performance im Heimnetzwerk.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
202 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
86 mm
Paketgewicht:
350 g
Breite:
163 mm
Tiefe:
76.4 mm
Höhe:
66.5 mm
Gewicht:
230 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.):
9 W
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max):
1300 Mbit/s
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Anzahl der Antennen:
3
Antennentyp:
Extern
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC
Typ:
Netzwerk-Repeater
Datenübertragungsrate:
1300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows XP
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.