Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC1200-Dualband-WLAN-Repeater mit Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC1200-Dualband-WLAN-Repeater mit Steckdose
TP-Link AC1200-Dualband-WLAN-Repeater mit Steckdose
TP-Link AC1200-Dualband-WLAN-Repeater mit Steckdose
TP-Link AC1200-Dualband-WLAN-Repeater mit Steckdose
TP-Link AC1200-Dualband-WLAN-Repeater mit Steckdose
TP-Link AC1200-Dualband-WLAN-Repeater mit Steckdose
Artikel-Nr.:
     C1363-RE365
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE365
EAN/GTIN:
     6935364083991
Suchbegriffe:
Router
Repeater
WLAN Repeater
WLAN Router
Die perfekte Lösung für Ihr Heim-WLAN

AC1200-Dualband-WLAN-Repeater mit Steckdose RE365

Vernetzen Sie Ihr ganzes ZDie perfekte Lösung für Ihr Heim-WLAN

AC1200-Dualband-WLAN-Repeater mit Steckdose RE365

Vernetzen Sie Ihr ganzes Zuhause

Genervt von schlechten WLAN-Signalen Zuhause? Dann ist der RE365 die perfekte Lösung für Sie. Einmal mit Ihrem WLAN-Router verbunden, erweitert der RE365 das Signal bis zu 900m²*. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s auf dem 2,4 GHz- und 867 Mbit/s auf dem 5 GHz-Band,
ist in jedem Raum für Highspeed-Internet gesorgt.

Integrierte Steckdose für mehr Flexibilität

Haben Sie keine Sorge mehr, eine wichtige Steckdose für Ihre Geräte zu verlieren. Dank der integrierten Steckdose des RE365 ist die Stromversorgung zu Ihrem Computer, Lampe oder Geräten gewährleistet.

AC1200 WLAN für kompatible WLAN-Verbindung

Dank der WLAN-AC-Technologie erstellt der RE365 starke WLAN-Verbindung für Ihr ganzes Zuhause. Der Repeater ist kompatibel zu allen 802.11a/b/g/n/ac-WLAN-Routern und -Accesspoints, bietet schnelle und breite WLAN-Abdeckung zu mehreren Geräten.

Praktische Signalanzeige für perfekte Platzierung

Die intelligenten Signalleuchten zeigen die aktuell durch den Repeater empfangene Signalstärke an. So können Sie ganz einfach und schnell den besten Betriebsort finden.

Die neue Tether-App zur einfachen Kontrolle

Laden Sie die neue Tether-App mit Ihrem Smartphone oder Tablet (Android und iOS) herunter. Steuern Sie somit Energieeinstellung und die LED-Anzeige des RE365 oder stellen Sie einen neuen Netzwerknamen und Passwort ein.

Einzigartiges Design für Ihr mordernes Zuhause

Ihr gemütliches Ambiente zu Hause sollte nicht durch unschöne Elektrogeräte gestört werden. Mit dem modernen Design passt sich der RE365 elegant sowie unauffällig Ihren vier Wänden an.

Das “Bogen-Design” der Antenne sieht nicht nur technisch elegant aus, sondern ist auch frei von spitzen Kanten und somit sicher für Familien mit Kindern.
uhause


Genervt von schlechten WLAN-Signalen Zuhause? Dann ist der RE365 die perfekte Lösung für Sie. Einmal mit Ihrem WLAN-Router verbunden, erweitert der RE365 das Signal bis zu 900m²*. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s auf dem 2,4 GHz- und 867 Mbit/s auf dem 5 GHz-Band,
ist in jedem Raum für Highspeed-Internet gesorgt.

Integrierte Steckdose für mehr Flexibilität

Haben Sie keine Sorge mehr, eine wichtige Steckdose für Ihre Geräte zu verlieren. Dank der integrierten Steckdose des RE365 ist die Stromversorgung zu Ihrem Computer, Lampe oder Geräten gewährleistet.

AC1200 WLAN für kompatible WLAN-Verbindung

Dank der WLAN-AC-Technologie erstellt der RE365 starke WLAN-Verbindung für Ihr ganzes Zuhause. Der Repeater ist kompatibel zu allen 802.11a/b/g/n/ac-WLAN-Routern und -Accesspoints, bietet schnelle und breite WLAN-Abdeckung zu mehreren Geräten.

Praktische Signalanzeige für perfekte Platzierung

Die intelligenten Signalleuchten zeigen die aktuell durch den Repeater empfangene Signalstärke an. So können Sie ganz einfach und schnell den besten Betriebsort finden.

Die neue Tether-App zur einfachen Kontrolle

Laden Sie die neue Tether-App mit Ihrem Smartphone oder Tablet (Android und iOS) herunter. Steuern Sie somit Energieeinstellung und die LED-Anzeige des RE365 oder stellen Sie einen neuen Netzwerknamen und Passwort ein.

Einzigartiges Design für Ihr mordernes Zuhause

Ihr gemütliches Ambiente zu Hause sollte nicht durch unschöne Elektrogeräte gestört werden. Mit dem modernen Design passt sich der RE365 elegant sowie unauffällig Ihren vier Wänden an.

Das “Bogen-Design” der Antenne sieht nicht nur technisch elegant aus, sondern ist auch frei von spitzen Kanten und somit sicher für Familien mit Kindern.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
171 mm
Verpackungstiefe:
104 mm
Verpackungshöhe:
99 mm
Paketgewicht:
380 g
Breite:
70 mm
Tiefe:
77 mm
Höhe:
125 mm
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
8 W
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max):
867 Mbit/s
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK
Anzahl der Antennen:
2
Antennentyp:
Intern
Sendeleistung (CE):
6.5 - 18 dbm
Sendeleistung (FCC):
8 - 19 dbm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Typ:
Netzwerk-Repeater
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
3048 m
Datenübertragungsrate:
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützter Browser:
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Schnellstartübersicht:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan repeater
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.