Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link MA32H Netzwerkkarte Eingebaut WLAN 867 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link MA32H Netzwerkkarte Eingebaut WLAN 867 Mbit/s
TP-Link MA32H Netzwerkkarte Eingebaut WLAN 867 Mbit/s
TP-Link MA32H Netzwerkkarte Eingebaut WLAN 867 Mbit/s
TP-Link MA32H Netzwerkkarte Eingebaut WLAN 867 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1363-MA32H
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     MA32H
EAN/GTIN:
     6957939002299
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
Breite:
77 mm
Tiefe:
45.2 mm
Höhe:
12.4 mm
Maximale Datenübertragungsrate:
867 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.