Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     C1363-M7350 V4
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     M7350 V4
EAN/GTIN:
     6935364071745
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Schnelle Download- Geschwindigkeit
4 GSpeeds
4G LTE Mobiles WLAN


Je schneller, desto besser
Der M7350 unterstützt den neuen Mobilfunkstandard 4G/LTE mit Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s. So können Sie auch unterwegs flüssiges HD-Videostreaming und Online-Gaming mit Freunden genießen oder auf Reisen unterbrechungsfreie Videokonferenzen mit Geschäftspartnern abhalten.

WLAN-Verbindung für bis zu 10 Geräte
Richten Sie mit TP-Links mobilem Router M7350 im Handumdrehen einen WLAN-Hotspot ein. Dazu müssen Sie lediglich eine freigeschaltete SIM-Karte einlegen und schon können Sie die mobile 3G/4G-Verbindung mit bis zu 10 drahtlosen Geräten wie Tablets, Smartphones, Laptops usw. nutzen.

2000mAh-Akku für grenzenlose Mobilität
Durch seinen leistungsfähigen 2000mAh-Akku kann der M7350 bis zu 8 Stunden mit maximaler Leistung* und bis zu 480 Stunden im Standby-Modus betrieben werden. Danach können Sie ihn über ein Micro-USB-Kabel an einem Laptop, Computer oder einer Powerbank neu aufladen.

*Die tatsächliche Nutzungsdauer kann je nach Surfverhalten und Anzahl der verbundenen Geräte variieren.

Alle Informationen auf einen Blick
Das praktische TFT-Display bietet einen intuitiven Überblick über Betriebsdaten wie Batterieladezustand, Netzwerktyp (2G/3G/4G), Signalstärke und WLAN-Status. Mit der Menü-Taste können Sie den Netzwerktyp, das Frequenzband oder Roaming schnell und einfach umschalten – direkt am Gerät, ohne sich in die Weboberfläche einloggen zu müssen.

Einfaches Management mit der tpMiFi App
Mit der tpMiFi App können Sie Ihren M7350 einfach und unkompliziert über jedes iOS-Gerät verwalten. Setzen Sie Datenlimits, überwachen Sie, welche Geräte sich mit Ihrem Netzwerk verbinden dürfen, verschicken Sie Nachrichten und speichern Sie Daten auf einer zusätzlichen Micro-SD-Karte.

Freigabe einer Micro-SD-Karte über WLAN
Der M7350 verfügt über einen Micro-SD-Kartenslot für Karten mit bis zu 32GB. Damit können Sie Fotos, Musik, Videos usw. von Ihrer Micro-SD-Karte* mit anderen Nutzern in Ihrem mobilen WLAN teilen.*.
* Micro-SD-Karte separat erhältlich
* Datenzugriff- und Freigabe ist durch tpMiFi-App (iOS/Android) möglich
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Mitgelieferte Kabel:
Mikro-USB
Verpackungsbreite:
135 mm
Verpackungstiefe:
95 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
200 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
macOS
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Zertifizierung:
CE, RoHS
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
32 GB
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA-PSK, WPA2-PSK
Breite:
106 mm
Tiefe:
66 mm
Höhe:
16.7 mm
Betriebstemperatur:
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Gerätetyp:
Ausrüstung für drahtloses Handy-Netzwerk
Produktfarbe:
Schwarz
Marktpositionierung:
Tragbar
Eingebautes Display:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batteriekapazität:
2000 mAh
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
150 Mbit/s
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Antennentyp:
Intern
Datennetzwerk:
2G, 3G, 4G, Edge, GPRS, GSM, HSPA, HSPA+, LTE, UMTS
2G-Standards:
GPRS, GSM
3G-Standards:
DC-HSPA+, HSPA, UMTS
4G-Standards:
LTE-FDD
2G-Bänder werden unterstützt:
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten:
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
800,900,1800,2100,2600 MHz
Unterstützte GSM-Bandbreiten:
850,900,1800,1900 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten:
900,2100 MHz
Anzahl der gleichzeitigbenutzende SIM-Karten:
1
SIM-Kartentyp:
MicroSIM
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.