Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link BE3600 Ceiling Mount Wi-Fi 7 Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link BE3600 Ceiling Mount Wi-Fi 7 Access Point
TP-Link BE3600 Ceiling Mount Wi-Fi 7 Access Point
TP-Link BE3600 Ceiling Mount Wi-Fi 7 Access Point
TP-Link BE3600 Ceiling Mount Wi-Fi 7 Access Point
TP-Link BE3600 Ceiling Mount Wi-Fi 7 Access Point
Artikel-Nr.:
     C1363-EAP723
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP723
EAN/GTIN:
     8885020623031
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
BE3600 Kompakter Business WiFi 7 Access Point

Optimierte Kabelleistung mit 2.5G PoE+ Port
Mit einem 2,5-Gigabit-Ethernet-Port liefert der EAP723 eine bemerkenswerte Multi-Gigabit-Leistung für höhere Bandbreiten und schnelleres WLAN. Die Kompatibilität mit 802.3at PoE ist ideal für flexible Bereitstellungen.

Verbesserte Netzwerksicherheit

- Sicheres Gastnetzwerk mit bis zu 16 SSIDs
- Steigern Sie Ihr Geschäft mit SMS-Login
- WPA3 für sorgenfreie öffentliche Netzwerke
- Erkennung von Rogue-APs
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Industry Canada (IC), RoHS
Antennentyp:
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max):
5 dBi
Breite:
160 mm
Tiefe:
160 mm
Höhe:
36.7 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
MAC Adressen Filtern:
Ja
Zugriffkontrollliste:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Syslog:
Ja
2,4 GHz:
Ja
5 GHz:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
3600 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz):
688 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz):
2882 Mbit/s
Frequenzband:
2.4 - 5 GHz
Bandbreite:
2.4 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Automatische Kanalwahl:
Ja
MIMO:
Ja
MIMO-Typ:
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode:
OFDMA
AP-Modus-Eigenschaften anpassen:
Vernetzung von Netzen
VLAN-Unterstützung:
Ja
Ratenbeschränkung:
Ja
Bandsteuerung:
Ja
Airtime Fairness (ATF):
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
BeamForming:
Ja
Montageset:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
DC Spannungsrange:
12 V
Eingangsstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (max.):
18.6 W
Platzierung:
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe:
Weiß
Reset-Knopf:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 111,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.