Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link EAP211-BRIDGE KIT Bridge & Repeater Netzwerkbrücke 867 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link EAP211-BRIDGE KIT Bridge & Repeater Netzwerkbrücke 867 Mbit/s Weiß
TP-Link EAP211-BRIDGE KIT Bridge & Repeater Netzwerkbrücke 867 Mbit/s Weiß
TP-Link EAP211-BRIDGE KIT Bridge & Repeater Netzwerkbrücke 867 Mbit/s Weiß
TP-Link EAP211-BRIDGE KIT Bridge & Repeater Netzwerkbrücke 867 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     C1363-EAP211-BRIDGE KIT
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP211-BRIDGE KIT
EAN/GTIN:
     4895252502541
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Antennen-Design:
Intern
Antennentyp:
2x2
Antenne Zunahmeniveau (max):
7 dBi
Betriebstemperatur:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Breite:
224 mm
Tiefe:
79 mm
Höhe:
60 mm
Produkttyp:
Netzwerkbrücke
Befestigungstyp:
Stange
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
Leistung
Reset-Knopf:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Web-basiertes Management:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
867 Mbit/s
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
1000 m
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.):
867 Mbit/s
Frequenzband:
5 GHz
Energiequelle:
Gleichstrom, PoE
DC input Spannung:
12 V
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power over Ethernet (PoE) Spannung:
24 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 139,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.