Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK N300 WiFi Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK N300 WiFi Access Point Bild 1
TP-LINK N300 WiFi Access Point Bild 1
TP-LINK N300 WiFi Access Point Bild 2
TP-LINK N300 WiFi Access Point Bild 3
TP-LINK N300 WiFi Access Point Bild 4
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-EAP115
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP115
EAN/GTIN:
     6935364096939
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

TP-LINK N300 WiFi Access Point

EAP-Controller Software für zentrales Management
Die kostenlose Management-Software agiert wie ein Access Controller und erlaubt die Steuerung von mehreren Hundert Accesspoints. Aufgaben wir Konfiguration, Firmware-Updates und Echtzeitüberwachung der WLAN-Geräte im Netzwerk können dadurch nicht nur lokal sondern auch per Remote-Zugang leicht erledigt werden.

Praktische Clustering-Funktion
Die Clustering-Funktion erlaubt die Zusammenfassung von bis zu 24 EAP115 zu einer Einheit. So wird die Verwaltung der Accesspoints so einfach wie die eines einzelnen Routers: Der Administrator muss die WLAN-Einstellungen nur an einem definierten Master-EAP abändern, damit sie von allen anderen EAPs übernommen werden.

Sichere Authentifizierung von Gastnutzern
Mit dem praktischen Captive Portal können die Gast-WLAN-Einstellungen einfach und unkompliziert an spezifische Anforderungen angepasst werden. Das intelligente Nutzer-Authentifizierungssystem gewährleistet dabei die Sicherheit des firmeneigenen Netzwerkes und verhindert den Zugriff nicht autorisierter Personen auf sensible Daten.

Einfache und flexible Platzierung
Mit dem kompakten Gehäuse zur Decken- und Wandmontage kann der Accesspoint kinderleicht installiert werden. Die PoE-Unterstützung ermöglicht eine flexible Platzierung auch in schwer zugänglichen Bereichen, in denen viele Kabel stören würden.

Geeignet für Multi-User-Umgebung
Der Auranet EAP115 stellt eine flexible, einfach zu installierende und zu verwaltende Business-Class-WLAN-Lösung mit anspruchsvoller Sicherheitstechnik dar. Damit eignet er sich ideal für den professionellen Einsatz in Umgebungen, in denen mehr als ein Accesspoint benötigt wird, wie z. B. in kleinen und mittleren Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen.

Hauptmerkmale

  • Bis zu 300Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit auf 2,4GHz
  • Kostenlose Management-Software für eine zentrale Verwaltung
  • Praktische Cluster-Funktion: bis zu 24 EAP115 über eine einzige IP-Adresse ansprechbar
  • Captive Portal für sichere Zugangskontrolle und einfache Gast-Authentifizierung
  • WPA/WPA2-Enterprise, 802.1x mit RADIUS und Erkennung fehlerhafter Accesspoints
  • Dank Multi-SSID lassen sich verschiedene Nutzergruppen sicher voneinander abtrennen
  • Unterstützt PoE nach 802.3af für einfache, kostengünstige Installation ohne Verlegen neuer Kabel

HARDWARE-FUNKTIONEN

  • Schnittstelle:1 10/100Mbit/s-Ethernet-Port (RJ45), unterstützt PoE nach IEEE802.3af
  • Taste:Reset
  • Spannungsversorgung:PoE oder über 12V/1A-Gleichspannungsadapter
  • Energieverbrauch:5W
  • WLAN-Standards:
    • IEEE802.11n
    • IEEE802.11g
    • IEEE802.11b
  • Abmessungen (B*T*H):180mm*180mm*47,5mm
  • Antennentyp:2 interne 3dBi-Rundstrahlantennen
  • Montage:Decke/Wand (Montageklammern im Lieferumfang)
  • Physischer Diebstahlschutz:Kensington-Slot
  • Watchdog:Ja
WLAN-FUNKTIONEN
  • WLAN-Standards:
    • IEEE 802.11n
    • IEEE 802.11g
    • IEEE 802.11b
  • Frequenz:2,4..2,4835GHz
  • Signalrate:
    • 11n: Bis zu 300 Mbit/s (dynamisch)
    • 11g: Bis zu 54 Mbit/s (dynamisch)
    • 11b: Bis zu 11 Mbit/s (dynamisch)
  • Empfängerempfindlichkeit:
    • 300M: -71dBm bei 10% PER
    • 150M: -75dBm bei 10% PER
    • 54M: -78dBm bei 10% PER
    • 11M: -93dBm bei 8% PER
    • 6M: -92dBm bei 10% PER
    • 1M: -96dBm bei 8% PER
  • WLAN-Funktionen:
    • Multi-SSID (bis zu 8 SSIDs)
    • WLAN ein/aus
    • Automatische Kanalwahl
    • Automatische Sendeleistungsregelung
    • QoS (WMM)
    • Datenratenbegrenzung
    • Zeitgesteuerter Neustart
    • WLAN-Zeitplanung
    • WLAN-Statistiken, basierend auf SSID/AP/Client
  • WLAN-Sicherheit:
    • Portal zur Nutzerauthentifizierung
    • Zugriffskontrolle
    • MAC-Adressfilterung
    • WLAN-Isolierung
    • SSID-to-VLAN-Mapping
    • Erkennung fehlerhaft konfigurierter Accesspoints
    • 802.1X
    • WEP mit 64, 128 und 152Bit / WPA / WPA2-Enterprise / WPA-PSK / WPA2-PSK
  • Sendeleistung:
    • CE: max. 20dBm
    • FCC: max. 26dBm
    • max. 27dBm (2,4GHz und 5GHz)
VERWALTUNG
  • Auranet Controller Software:Ja
  • Cluster Mode:Ja
  • EAP-Controller-Software:
  • Benachrichtigung per E-Mail:Ja
  • LED abschaltbar:Ja
  • Managementzugriff MAC-Adress-basiert filterbar:Ja
  • SNMP:v1, v2c
  • Lokales/Remote-Systemprotokoll:Lokal/remote
  • Telnet:Ja
  • Weboberfläche:HTTP/HTTPS
  • Management VLAN:Yes
SONSTIGES
  • Zertifizierung:
    • CE
    • FCC
    • RoHS
  • Verpackungsinhalt:
    • 300Mbit/s-WLAN-Accesspoint EAP115
    • Spannungsadapter
    • Montageset
    • Installationsanleitung
  • Systemanforderungen:Microsoft Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/2012/10 (für die Controller-Software)
  • Umgebung:
    • Betriebstemperatur: 0°C..40°C
    • Lagertemperatur: -40°C..70°C
    • Betriebsfeuchtigkeit: 10%..90%, nicht kondensierend
    • Lagerfeuchtigkeit: 5%..90%, nicht kondensierend
Weitere Informationen:
Garantie:
lebenslange Garantie
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
EAP110-Outdoor
ab € 32,80*
Ähnlich
TP-Link
EAP115-Wall
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.