Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC2100 WLAN MU-MIMO-VDSL/ADSL-Telefonie-Modem-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC2100 WLAN MU-MIMO-VDSL/ADSL-Telefonie-Modem-Router
TP-Link AC2100 WLAN MU-MIMO-VDSL/ADSL-Telefonie-Modem-Router
TP-Link AC2100 WLAN MU-MIMO-VDSL/ADSL-Telefonie-Modem-Router
TP-Link AC2100 WLAN MU-MIMO-VDSL/ADSL-Telefonie-Modem-Router
TP-Link AC2100 WLAN MU-MIMO-VDSL/ADSL-Telefonie-Modem-Router
TP-Link AC2100 WLAN MU-MIMO-VDSL/ADSL-Telefonie-Modem-Router
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER VR2100V(DE)
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER VR2100V(DE)
EAN/GTIN:
     4897098682494
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Verzögerungsfreie Verbindung.
Hochwertige Telefonie.

AC2100 Wireless MU-MIMO
VDSL/ADSL Telephony Modem Router

Super VDSL für höhere Geschwindigkeiten
Der Archer VR2100v verfügt über Super VDSL (VDSL2 Profile 35b), die neueste Generation der DSL-Technologie. Der Downstream wird um bis zu 350 Mbit/s gesteigert, 3,5-mal schneller als sein VDSL2-Vorgänger. Die Kompatibilität mit den führenden ISPs bietet ideale IP-basierte Verbindungen für jedes Zuhause. Der integrierte DSL-Port unterstützt zudem alle gängigen DSL-Anschlüsse.

Vielseitige Konnektivität
Archer VR2100v wurde entwickelt, um Sie in jeder Situation mit dem Internet zu verbinden. Der Ethernet-WAN-Port unterstützt kabelgebundene Verbindungen zu Kabel- oder Glasfasermodems, sodass Sie als Router die volle Kontrolle über seine drahtlosen Fähigkeiten haben. Falls Ihr Internet ausfällt, schließen Sie einen 3/4G-Adapter an den USB 3.0-Anschluss an, der als Backup-Option dient, damit Sie in kürzester Zeit wieder online sind.

Genießen Sie das Netzwerk mit voller Geschwindigkeit
Der Archer VR2100v nutzt seine Dualband-WLAN-Fähigkeiten voll aus und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 1733 Mbit/s im 5-GHz-Band und 300 Mbit/s im 2,4-GHz-Band. Genießen Sie eine Gesamtgeschwindigkeit von bis zu 2,1 Gbit/s, um Latenz, Pufferung und Verzögerung bei Ihren HD-Streams und Online-Spielen zu vermeiden.

Zwei dedizierte WLAN-Netzwerke unterstützen mehr Geräte und reduzieren Funkstörungen, um stabile Verbindungen herzustellen.

Intelligente und komfortable Telefonie
Telefonieren Sie über das leistungsstarke Telefoniesystem des Archer VR2100v. Schließen Sie bis zu sechs DECT-Mobilteile mit einem Sprachsignal in HD-Qualität sowie zwei analoge Telefone oder Faxgeräte an. Mit dem Speicher für bis zu 300 Minuten Sprachnachrichten müssen Sie sich nie wieder Sorgen um verpasste Anrufe oder gelöschte Nachrichten machen.

4×4 MU-MIMO - Effizientes WLAN für jedes Gerät
Die MU-MIMO-Technologie bedient bis zu vier Geräte gleichzeitig, verkürzt die Wartezeit, erhöht den
WLAN-Durchsatz für jedes Gerät und macht jeden Stream effizienter.

Erstellen Sie flexibel ein ganzes Heim-WLAN
OneMesh™ ist eine einfache Möglichkeit, ein Mesh-Netzwerk mit einem einzigen WLAN-Namen für eine nahtlose Abdeckung im ganzen Haus zu bilden. Verbinden Sie einfach einen OneMesh™ Range Extender mit einem OneMesh™ Router. Kein Suchen mehr nach einer stabilen Verbindung.

WLAN-Totzonen-Killer
Eliminieren Sie schwache Signalbereiche mit Wi-Fi-Abdeckung für das ganze Haus

Intelligentes
Roaming
Ununterbrochenes Streaming, wenn Sie sich in Ihrem Zuhause bewegen

Ein WLAN-
Name
Kein Wechseln von WLAN-Netzwerknamen mehr

Einheitliche Verwaltung
Verwalten Sie das WLAN im ganzen Haus, indem Sie den zentralen Knoten über die Tether-App/Web-Benutzeroberfläche verwalten

Blitzschnelle Kabelverbindungen
Ein USB 3.0-Port bietet bis zu 10x schnellere Datenübertragungen als ein herkömmlicher USB 2.0-Port. Schließen Sie externe Speichergeräte an und teilen Sie Dateien, Fotos und Videos mit hoher Geschwindigkeit. 4× Gigabit-LAN-Ports verhelfen kabelgebundenen Geräten zu Spitzenleistungen für HD-Streaming und Spiele.

Einfache Einrichtung und Verwaltung
Richten Sie Archer VR2100v dank seiner intuitiven Weboberfläche und der leistungsstarken Tether-App in wenigen Minuten ein. Verwalten Sie Netzwerkeinstellungen, einschließlich Kindersicherung und Zugriffskontrolle, von jedem Android- oder iOS-Gerät. Tether bietet auch automatische Firmware-Updates, um Ihrem Netzwerk immer die neueste Leistung und Sicherheit zu bieten.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
Wandmontage:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2
Firewall:
Ja
DoS Attacken Prävention:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
Filterung:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
Zertifizierung:
CE, RoHS
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.):
2033 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
1733 Mbit/s
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME):
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
MU-MIMO-Technologie:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Portweiterleitung:
Ja
Port-Auslösung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
USB-Freigabe:
Ja
Brücke für drahtloses Verteilungssystem (WDS):
Ja
Unterstützung von Samba (Speicher):
Ja
Integrierter FTP-Server:
Ja
VPN Unterstützung:
OpenVPN, PPTP VPN, IPSec VPN
Energiequelle:
AC
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
2 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
USB Anschluss:
Ja
RJ-11 ports Quantität:
3
Breite:
216 mm
Tiefe:
163.7 mm
Höhe:
36.8 mm
ADSL:
Ja
ADSL2:
Ja
ADSL2+:
Ja
VDSL:
Ja
VDSL2:
Ja
Verpackungsbreite:
318 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
72 mm
Paketgewicht:
1220 g
Antennen-Design:
Intern & extern
Anzahl der Antennen:
4
Ethernet-WAN:
Ja
DSL-WAN:
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 92,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.