Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer TXE70UH WLAN 5400 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer TXE70UH WLAN 5400 Mbit/s
TP-Link Archer TXE70UH WLAN 5400 Mbit/s
TP-Link Archer TXE70UH WLAN 5400 Mbit/s
TP-Link Archer TXE70UH WLAN 5400 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER TXE70UH
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER TXE70UH
EAN/GTIN:
     4895252501681
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
USB
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Intern
LED-Anzeigen:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Breite:
30.5 mm
Tiefe:
14.8 mm
Höhe:
111.7 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
5400 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 6 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,300,400,574,1732,2402 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.